Rulmenți sferici SKF GE 140 ESL-2RS, Diametrul exterior: 210 mm | Lățime: 90 mm | Diametrul interior: 140 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:GE 140 ESL-2RS
Rubix:d1318536
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior210 mm
Lățime90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE 140 ESL-2RS SKF - SPHERICAL PLAIN BEARINGS SKF GE 140 ESL-2RS


Puncte forte

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior210 mm
Lățime90 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate11 kg
Grosime90 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1080002 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.