Levieri de tensionare/închidere Kipp K0128.314
Ratchet levers with internal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0128.314
Rubix:d623247
EAN:4059245100149



Detalii produs : 06470-314 KIPP - 06470-314 KIPP
CLAMP SIZE:5 M42 CARBON STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 774 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 14 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 180 mm |
| Înălțime | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere