Levieri de tensionare/închidere Kipp K0128.414
Ratchet levers with reamed hole
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0128.414
Rubix:d627012
EAN:4059245100255



Detalii produs : 06470-414 KIPP - 06470-414 KIPP
CLAMP REAMED HOLE SIZE:4 CARBON STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 756 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 4 mm |
| Înălțime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere