Levieri de tensionare/închidere Kipp K0128.427
Ratchet levers with reamed hole
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0128.427
Rubix:d620056
EAN:4059245100323



Detalii produs : 06470-427 KIPP - 06470-427 KIPP
CLAMP REAMED HOLE SIZE:4 CARBON STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 2240 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 4 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 300 mm |
| Înălțime | 47 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere