Cheie de deschidere fixă și variabilă Format 57310080, 9557310080

Ratchet wrench 30mm straight

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:57310080, 9557310080
Rubix:d807387
Producator:9557310080
EAN:4317784511377
brand logo

Detalii produs : 9557310080 FORMAT - 9557310080 FORMAT


Open-end spanner with ring ratchet Design: Made of chromium-vanadium steel. Chrome-plated, straight shape, with non-slip shaped profile shaft. Exact toothed ratchet mechanism with 72 teeth and a return angle of 5°. Jaw positioned at 15°. The torque values exceed those specified by DIN 3110, ISO 3318.
Ratchet wrench 30mm straight

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere