Referințe
Optibelt:10 PH 1262 RB
Rubix:d447969
Producator:1821295
EAN:4014486216028




Detalii produs : 10 PH 1262 RB OPTIBELT - 10 PH 1262 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Lungime | 1262 mm |
| Numărul de coaste | 10 |
| Distanța cu nervuri | 1.6 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
| Desemnarea centurii | 10 ph 1262 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
