Referințe
Optibelt:10 PH 1270 RB
Rubix:d432860
Producator:1883984
EAN:4014486216035




Detalii produs : 10 PH 1270 RB OPTIBELT - 10 PH 1270 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Lungime | 1270 mm |
| Numărul de coaste | 10 |
| Distanța cu nervuri | 1.6 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
| Desemnarea centurii | 10 ph 1270 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
