Referințe
Optibelt:10 PJ 1428 RB
Rubix:d452383
Producator:1669370
EAN:4014486216714




Detalii produs : 10 PJ 1428 RB OPTIBELT - 10 PJ 1428 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 25x145x145 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 129 g |
| Profil | pj |
| Lungime | 1428 mm |
| Numărul de coaste | 10 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 10 pj 1428 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
