Referințe
Optibelt:10 PJ 1439 RB
Rubix:d440036
Producator:1727973
EAN:4014486216721




Detalii produs : 10 PJ 1439 RB OPTIBELT - 10 PJ 1439 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 130 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1439 mm |
| Numărul de coaste | 10 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 10 pj 1439 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
