Referințe
Optibelt:10 PJ 1965 RB
Rubix:d451928
Producator:1809671
EAN:4014486216868




Detalii produs : 10 PJ 1965 RB OPTIBELT - 10 PJ 1965 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 177 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1965 mm |
| Numărul de coaste | 10 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 10 pj 1965 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
