Referințe
Optibelt:10 PJ 1981 RB
Rubix:d432821
Producator:1918210
EAN:4014486216875




Detalii produs : 10 PJ 1981 RB OPTIBELT - 10 PJ 1981 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 34x202x202 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 178 g |
| Profil | pj |
| Lungime | 1981 mm |
| Numărul de coaste | 10 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 10 pj 1981 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
