Referințe
Optibelt:10 PK 1330 RB
Rubix:d447249
Producator:1573146
EAN:4014486217261




Detalii produs : 10 PK 1330 RB OPTIBELT - 10 PK 1330 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 306 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 1330 mm |
| Numărul de coaste | 10 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 10 pk 1330 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
