Referințe
Optibelt:10 PL 1981 RB
Rubix:d421144
Producator:1908661
EAN:4014486217742




Detalii produs : 10 PL 1981 RB OPTIBELT - 10 PL 1981 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 34x202x202 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 812 g |
| Profil | pl |
| Lungime | 1981 mm |
| Numărul de coaste | 10 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 10 pl 1981 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
