Referințe
Optibelt:10 PL 2134 RB
Rubix:d433730
Producator:1914243
EAN:4014486217780




Detalii produs : 10 PL 2134 RB OPTIBELT - 10 PL 2134 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 875 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 2134 mm |
| Numărul de coaste | 10 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 10 pl 2134 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
