Referințe
Optibelt:10 PL 2235 RB
Rubix:d430052
Producator:1960820
EAN:4014486217803




Detalii produs : 10 PL 2235 RB OPTIBELT - 10 PL 2235 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 916 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 2235 mm |
| Numărul de coaste | 10 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 10 pl 2235 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
