Referințe
Optibelt:2 PH 1200 RB
Rubix:d430910
Producator:1529027
EAN:4014486105490




Detalii produs : 2 PH 1200 RB OPTIBELT - 2 PH 1200 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Lungime | 1200 mm |
| Numărul de coaste | 2 |
| Distanța cu nervuri | 1.6 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
| Desemnarea centurii | 2 ph 1200 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
