Referințe
Optibelt:2 PJ 1895 RB
Rubix:d452088
Producator:1903424
EAN:4014486106312




Detalii produs : 2 PJ 1895 RB OPTIBELT - 2 PJ 1895 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1895 mm |
| Numărul de coaste | 2 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 2 pj 1895 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
