Referințe
Optibelt:2 PL 1270 RB
Rubix:d420463
Producator:1024449
EAN:4014486107128




Detalii produs : 2 PL 1270 RB OPTIBELT - 2 PL 1270 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 104 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 1270 mm |
| Numărul de coaste | 2 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 2 pl 1270 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
