Referințe
Optibelt:3 PJ 1200 RB
Rubix:d444908
Producator:1888177
EAN:4014486111231




Detalii produs : 3 PJ 1200 RB OPTIBELT - 3 PJ 1200 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 21x122x122 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 32 g |
| Profil | pj |
| Lungime | 1200 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 3 pj 1200 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
