Referințe
Optibelt:3 PJ 1262 RB
Rubix:d429948
Producator:1528426
EAN:4014486111262




Detalii produs : 3 PJ 1262 RB OPTIBELT - 3 PJ 1262 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1262 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 3 pj 1262 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
