Referințe
Optibelt:3 PK 1600 RB
Rubix:d429896
Producator:1828123
EAN:4014486112023




Detalii produs : 3 PK 1600 RB OPTIBELT - 3 PK 1600 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 1600 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 3 pk 1600 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
