Referințe
Optibelt:3 PL 1397 RB
Rubix:d434414
Producator:1024440
EAN:4014486112313




Detalii produs : 3 PL 1397 RB OPTIBELT - 3 PL 1397 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 172 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 1397 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 3 pl 1397 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
