Referințe
Optibelt:3 PL 2845 RB
Rubix:d452965
Producator:1667263
EAN:4014486112542




Detalii produs : 3 PL 2845 RB OPTIBELT - 3 PL 2845 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 350 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 2845 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 3 pl 2845 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
