Referințe
Optibelt:3 PM 3327 RB
Rubix:d447385
Producator:1953976
EAN:4014486112795




Detalii produs : 3 PM 3327 RB OPTIBELT - 3 PM 3327 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1138 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Lungime | 3327 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Distanța cu nervuri | 9.4 mm |
| Înălțime | 13 mm |
| Desemnarea centurii | 3 pm 3327 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
