Referințe
Optibelt:4 PH 813 RB
Rubix:d446877
Producator:1650685
EAN:4014486114331




Detalii produs : 4 PH 813 RB OPTIBELT - 4 PH 813 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Lungime | 813 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Distanța cu nervuri | 1.6 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
| Desemnarea centurii | 4 ph 813 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
