Referințe
Optibelt:4 PJ 1150 RB
Rubix:d450873
Producator:1649591
EAN:4014486115031




Detalii produs : 4 PJ 1150 RB OPTIBELT - 4 PJ 1150 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x117x117 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 41 g |
| Profil | pj |
| Lungime | 1150 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 4 pj 1150 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
