Referințe
Optibelt:4 PJ 1854 RB
Rubix:d438732
Producator:1538959
EAN:4014486115291




Detalii produs : 4 PJ 1854 RB OPTIBELT - 4 PJ 1854 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 67 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1854 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 4 pj 1854 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
