Referințe
Optibelt:4 PK 830 RB
Rubix:d435424
Producator:1844834
EAN:4014486115512




Detalii produs : 4 PK 830 RB OPTIBELT - 4 PK 830 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 14x84x84 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 76 g |
| Profil | pk |
| Lungime | 830 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 4 pk 830 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
