Referințe
Optibelt:4 PK 2845 RB
Rubix:d425831
Producator:1560081
EAN:4014486116069




Detalii produs : 4 PK 2845 RB OPTIBELT - 4 PK 2845 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 262 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 2845 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 4 pk 2845 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
