Referințe
Optibelt:4 PL 4622 RB
Rubix:d447884
Producator:1691650
EAN:4014486116502




Detalii produs : 4 PL 4622 RB OPTIBELT - 4 PL 4622 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 758 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 4622 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 4 pl 4622 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
