Referințe
Optibelt:5 PH 1600 RB
Rubix:d429625
Producator:1734627
EAN:4014486119466




Detalii produs : 5 PH 1600 RB OPTIBELT - 5 PH 1600 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Lungime | 1600 mm |
| Numărul de coaste | 5 |
| Distanța cu nervuri | 1.6 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
| Desemnarea centurii | 5 ph 1600 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
