Referințe
Optibelt:5 PJ 1110 RB
Rubix:d452287
Producator:1929611
EAN:4014486119824




Detalii produs : 5 PJ 1110 RB OPTIBELT - 5 PJ 1110 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1110 mm |
| Numărul de coaste | 5 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 5 pj 1110 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
