Referințe
Optibelt:5 PJ 1285 RB
Rubix:d424426
Producator:1724221
EAN:4014486119930




Detalii produs : 5 PJ 1285 RB OPTIBELT - 5 PJ 1285 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 58 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1285 mm |
| Numărul de coaste | 5 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 5 pj 1285 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
