Referințe
Optibelt:5 PK 1520 RB
Rubix:d452881
Producator:1803619
EAN:4014486120646




Detalii produs : 5 PK 1520 RB OPTIBELT - 5 PK 1520 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x155x155 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 175 g |
| Profil | pk |
| Lungime | 1520 mm |
| Numărul de coaste | 5 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 5 pk 1520 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
