Referințe
Optibelt:5 PK 2050 RB
Rubix:d441830
Producator:1895964
EAN:4014486120776




Detalii produs : 5 PK 2050 RB OPTIBELT - 5 PK 2050 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 236 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 2050 mm |
| Numărul de coaste | 5 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 5 pk 2050 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
