Referințe
Optibelt:5 PL 1841 RB
Rubix:d436994
Producator:1640441
EAN:4014486121087




Detalii produs : 5 PL 1841 RB OPTIBELT - 5 PL 1841 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 377 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 1841 mm |
| Numărul de coaste | 5 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 5 pl 1841 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
