Referințe
Optibelt:5 PL 2324 RB
Rubix:d424914
Producator:1863799
EAN:4014486121179




Detalii produs : 5 PL 2324 RB OPTIBELT - 5 PL 2324 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 476 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 2324 mm |
| Numărul de coaste | 5 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 5 pl 2324 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
