Referințe
Optibelt:6 PH 1262 RB
Rubix:d439160
Producator:1820266
EAN:4014486123548




Detalii produs : 6 PH 1262 RB OPTIBELT - 6 PH 1262 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Lungime | 1262 mm |
| Numărul de coaste | 6 |
| Distanța cu nervuri | 1.6 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
| Desemnarea centurii | 6 ph 1262 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
