Referințe
Optibelt:6 PH 1475 RB
Rubix:d429212
Producator:1509720
EAN:4014486123661




Detalii produs : 6 PH 1475 RB OPTIBELT - 6 PH 1475 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Lungime | 1475 mm |
| Numărul de coaste | 6 |
| Distanța cu nervuri | 1.6 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
| Desemnarea centurii | 6 ph 1475 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
