Referințe
Optibelt:6 PJ 1222 RB
Rubix:d449094
Producator:1787176
EAN:4014486124101




Detalii produs : 6 PJ 1222 RB OPTIBELT - 6 PJ 1222 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 66 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1222 mm |
| Numărul de coaste | 6 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 6 pj 1222 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
