Referințe
Optibelt:6 PJ 1371 RB
Rubix:d425862
Producator:1754116
EAN:4014486124217




Detalii produs : 6 PJ 1371 RB OPTIBELT - 6 PJ 1371 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 74 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1371 mm |
| Numărul de coaste | 6 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 6 pj 1371 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
