Referințe
Optibelt:6 PK 990 RB
Rubix:d447199
Producator:1815562
EAN:4014486124637




Detalii produs : 6 PK 990 RB OPTIBELT - 6 PK 990 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 137 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 990 mm |
| Numărul de coaste | 6 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 6 pk 990 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
