Referințe
Optibelt:6 PK 1854 RB
Rubix:d442377
Producator:1954328
EAN:4014486124927




Detalii produs : 6 PK 1854 RB OPTIBELT - 6 PK 1854 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 256 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 1854 mm |
| Numărul de coaste | 6 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 6 pk 1854 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
