Referințe
Optibelt:6 PL 1764 RB
Rubix:d435363
Producator:1944540
EAN:4014486125238




Detalii produs : 6 PL 1764 RB OPTIBELT - 6 PL 1764 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 434 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 1764 mm |
| Numărul de coaste | 6 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 6 pl 1764 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
