Referințe
Optibelt:6 PL 3492 RB
Rubix:d428568
Producator:1701163
EAN:4014486125481




Detalii produs : 6 PL 3492 RB OPTIBELT - 6 PL 3492 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 859 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 3492 mm |
| Numărul de coaste | 6 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 6 pl 3492 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
