Referințe
Optibelt:7 PJ 1244 RB
Rubix:d429173
Producator:1982828
EAN:4014486128352




Detalii produs : 7 PJ 1244 RB OPTIBELT - 7 PJ 1244 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 78 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1244 mm |
| Numărul de coaste | 7 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 7 pj 1244 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
