Referințe
Optibelt:7 PJ 1895 RB
Rubix:d425282
Producator:1539460
EAN:4014486128574




Detalii produs : 7 PJ 1895 RB OPTIBELT - 7 PJ 1895 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 119 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1895 mm |
| Numărul de coaste | 7 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 7 pj 1895 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
