Referințe
Optibelt:7 PL 1943 RB
Rubix:d434852
Producator:1993181
EAN:4014486129519




Detalii produs : 7 PL 1943 RB OPTIBELT - 7 PL 1943 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 558 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 1943 mm |
| Numărul de coaste | 7 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 7 pl 1943 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
