Referințe
Optibelt:7 PM 4089 RB
Rubix:d428574
Producator:1816804
EAN:4014486129939




Detalii produs : 7 PM 4089 RB OPTIBELT - 7 PM 4089 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3263 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Lungime | 4089 mm |
| Numărul de coaste | 7 |
| Distanța cu nervuri | 9.4 mm |
| Înălțime | 13 mm |
| Desemnarea centurii | 7 pm 4089 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
