Referințe
Optibelt:8 PH 1992 RB
Rubix:d423836
Producator:1879506
EAN:4014486132632




Detalii produs : 8 PH 1992 RB OPTIBELT - 8 PH 1992 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Lungime | 1992 mm |
| Numărul de coaste | 8 |
| Distanța cu nervuri | 1.6 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
| Desemnarea centurii | 8 ph 1992 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
